フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ Festo


Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します

仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314 アズワン品番65-8033-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66042395 LFR-3/8-D-MINI
28,800
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする