曜日別特売

フィルタレギュレータルブリケータ

フィルタレギュレータルブリケータ - Festo


Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M8 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.3 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:Yes●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:2バール●最低使用周囲温度:+5℃●ポート接続ネジサイズ:1/2 インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:12 bar●プロセスの操作温度範囲:+5 → +60℃●コード番号:202-3090アズワン品番65-8031-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042420MSB6-1/2:C3J2-WP
67,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする