フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 95 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:25mm●長さ:95mm●幅:35.8mm●深さ:35.8mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4581
アズワン品番65-7901-60
内容量1個
商品豆知識