SKF(日本エスケイエフ) SKF(日本エスケイエフ)の メカニカル部品 SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受) SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック ベアリングユニットインサート 60mm 120mm ベアリングユニットインサート 60mm 120mm 注文コード 66046559 仕様●材質:ステンレス鋼●内径:60mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7279 アズワン品番65-7864-18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YSA 213-2FK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66046559 YSA 213-2FK ¥27,200 ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,208~ ¥1,098~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (26) 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 税込¥7,368~ ¥6,698~ FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 税込¥648~ ¥589~ 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 税込¥923~ ¥839~ (1) 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,738~ ¥3,398~ VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト 税込¥1,428~ ¥1,298~ (79) リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機 税込¥1,208~ ¥1,098~ (1) ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥61,578~ ¥55,980~ オムニホイール(重荷重用) 富士製作所 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ NINJA WHEEL 富士製作所 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ スチール製ローラR6023P型 マキテック 税込¥2,528~ ¥2,298~ スチール製ローラR6023D型 マキテック 税込¥3,738~ ¥3,398~ スチール製ローラR2812P型 マキテック 税込¥989~ ¥899~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)樹脂/プラスチック標準タイプ(穴あき) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ(穴あき) ねじ軸タイプ カシメ軸タイプ フランジタイプ(樹脂軸受) シェアする マイページ 最近見た商品