ベアリングユニットインサートキャップ 67.5mm 1袋 2個入

ベアリングユニットインサートキャップ 67.5mm 1袋 2個入 NSK(日本精工)


自己潤滑エンドキャップ 40P

仕様●外径:67.5mm●コード番号:192-9923 アズワン品番65-7938-67 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66046568 40P-2 Pack
3,800
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする