ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入

ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC


Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、12 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1875 アズワン品番65-7618-14 内容量1セット(375個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66046717 TFM-105-12-S-D-A-K-TR
145,000
139,800
153,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする