曜日別特売

ホース 15m

ホース 15m - タイゴン


FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU
フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。
内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762材質Tygon S3 B-44-4X長さ(m)15内径(Φmm)8アズワン品番65-7911-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047889AAA00022
49,000
48,424
53,266(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする