ボールベアリング100mm150mm16020

ボールベアリング100mm150mm16020 SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、内径 100 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1852 アズワン品番65-7957-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66048345 16020
35,300
34,980
38,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする