ボールベアリング160mm220mm 深溝61932 MA

ボールベアリング160mm220mm 深溝61932 MA SKF(日本エスケイエフ)


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 220 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:160mm●外径:220mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:98kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:92.3kN●コード番号:207-7066 アズワン品番65-7927-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66048686 61932 MA
306,000
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする