ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の 25 mm の穴と、ベアリング軸の方向に相対的に 25 mm の外輪軌道を備えています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5513
アズワン品番65-7893-35
内容量1個
商品豆知識