ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト
SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9584
アズワン品番65-7977-07
内容量1個
商品豆知識
SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W