ボールベアリング70mm110mm16014
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 70 mm、外径 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1845
アズワン品番65-7943-53
内容量1個
商品豆知識