ボールベアリング70mm125mm2214

ボールベアリング70mm125mm2214 SKF(日本エスケイエフ)

仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9759 アズワン品番65-7931-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66049754 2214
46,400
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする