ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B10

ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B10 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチを備えており、材質は PA で製造されています。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能です 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 保護カバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-4238アズワン品番65-7765-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660520981421301
9,040
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする