ローラーベアリング 内径120mm レース幅58mm
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●コード番号:209-2063
アズワン品番65-7941-77
内容量1個
商品豆知識
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ