ロッド端 M10x1.5 メス Igumid G ボア10mm 全長58mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M10x1.5 メス Igumid G ボア10mm 全長58mm Metric Thread Standard メス SIG


IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。

仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4200N●静定格荷重:8400N●全体長さ:58mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5671 アズワン品番65-7976-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66074394 KCRM-S-10-J-EK
4,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする