ロッド端 M16x2 オス Igumid G ボア16mm 全長88mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M16x2 オス Igumid G ボア16mm 全長88mm Metric Thread Standard オス SIG


IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。

仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:9600N●静定格荷重:19200N●全体長さ:88mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5715 アズワン品番65-7984-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66074534 KALM-S-16-J-EK
5,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする