ハーティング
ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 12極
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
シングルワイヤシール、シリコン、12 コンタクト用
仕様
●種類:ワイヤシール●極数:12●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1501
アズワン品番
65-7587-62
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66074884
9100129900
¥
560
¥
559
値下げ
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください