8/23より値下げ!現場を応援
ハーティング
ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 12極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66074884
品番
9100129900
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
値下げ
¥
559
バスケットに入れる
シングルワイヤシール、シリコン、12 コンタクト用
仕様
●種類:ワイヤシール●極数:12●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1501
アズワン品番
65-7587-62