丸型コネクタ 3極 パネルマウント
Phoenix Contact パネルフィードスループッシュイン接続の極数は 2 + PE です。ケーブル径は、6 → 9 mm 及び 8 → 13 mm のプッシュイン接続です。特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 効率性
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:IPD●コード番号:226-5865
アズワン品番65-7613-67
内容量1個
Phoenix Contact パネルフィードスループッシュイン接続の極数は 2 + PE です。ケーブル径は、6 → 9 mm 及び 8 → 13 mm のプッシュイン接続です。特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 効率性