丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL


Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:25 寸法( L x W x H ):44.7mm x 44.4mm x 44.4mm 重量:34

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7539 アズワン品番65-7516-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66080807 M85049/38-25W
3,520
3,500
3,850 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする