基板接続用ソケット 16 極 0.8mm 2 列 表面実装
Samtec 基板用ソケットは、Tiger Beam コンタクトシステムで費用対効果が高くなっています。最大180ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 費用対効果の高いTiger Beamコンタクトシステム パススルー用途に最適 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
- 仕様
- ●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●コード番号:208-0734
- アズワン品番
- 65-7627-51
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



















