曜日別特売
HLE-110-02-F-DV-BE-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC 66083135

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
66083135
品番
HLE-110-02-F-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
仕様
●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8665
アズワン品番
65-7692-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする