基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 71個入

基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 71個入 SAMTEC


Samtec SLM シリーズ低プロファイルソケットストリップは、6 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(71個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2178 アズワン品番65-7553-18 内容量1セット(71個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66085190 SLM-106-01-L-S
17,000
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする