曜日別特売
QTH-060-04-L-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入 SAMTEC 66086940

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード66086940品番QTH-060-04-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9120アズワン品番65-7692-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする