8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66087816
品番
690367291676
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
値下げ
¥
669
バスケットに入れる
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様
●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6436
アズワン品番
65-7527-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表