曜日別特売
TSW-105-25-G-D 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC 66090266

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66090266
品番
TSW-105-25-G-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289


Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
TSW
行数
2
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする