WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 電気材料 WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 18個入 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 18個入 注文コード 66090774 仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9684 アズワン品番65-7497-27 内容量1セット(18個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 62105021021 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66090774 62105021021 ¥29,200 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ バインディングポスト はくでん 税込¥362 ¥329 セーフティターミナル 4mm はくでん 税込¥318 ¥289 丸型端子(R型) オーム電機 税込¥252~ ¥229~ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ バナナプラグ 保護カバー付き はくでん 税込¥824 ¥749 バナナプラグ メス型 はくでん 税込¥637 ¥579 バスケットへ バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん 税込¥758 ¥689 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 税込¥505~ ¥459~ (22) バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん 税込¥857 ¥779 バスケットへ 1Uコンセントバー アメリカン電機 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター(スライドパックタイプ) マックステル 税込¥439 ¥399 バスケットへ シリコンバンド 黒 5本セット 結束バンド ケーブルバンド 配線 コード 配線整理 多機能 メディアカバーマーケット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 結束テープ 黒 5m 12mm幅 マジック 結束バンド ケーブルバンド 配線 コード 配線整理 フリーカット メディアカバーマーケット 税込¥879 ¥799 バスケットへ こたつコード コイズミ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ 税込¥5,388~ ¥4,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品