WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
66090774
品番
62105021021
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9684
アズワン品番
65-7497-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表