曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9245
アズワン品番
65-7485-49
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6609140461000611921
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする