基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 65個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1880 アズワン品番65-7551-75 内容量1セット(65個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66091928 QTH-040-03-L-D-DP-A
244,000
239,800
263,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする