QTH-040-03-L-D-DP-A 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC 66091928

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(65個)
注文コード
66091928
品番
QTH-040-03-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1880
アズワン品番
65-7551-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする