基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-7146 アズワン品番65-7738-80 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66095394 691369700002B
1,430
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする