検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1袋 200個入
TE Connectivity の JO シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -40 +85 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 10.0 x 3.8 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4052
アズワン品番65-7802-08
内容量1袋(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~