8/23より値下げ!現場を応援
9465000405 端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 ハーティング 66167230

端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66167230
品番
9465000405
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)値下げ
28,980


IEC62 076-3-106 Variant 4
Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト
Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。

仕様
●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3394
アズワン品番
65-7663-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする