同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC


Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6234 アズワン品番65-7606-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66171658 PRF04-P-C-EP-142-SS
7,300
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする