同軸コネクタ プラグ 基板取付

同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●シリーズ:IP5●コード番号:229-5054 アズワン品番65-7568-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66171990 IP5-08-05.0-L-S-1-L-TR
3,960
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする