同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3595 アズワン品番65-7510-09 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66172035 61613002111501
233,000
229,800
252,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする