カットエースFN

カットエースFN 光洋化学

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
手で簡単に切れ、透明タイプなので、下地がよ くわかり見た目スッキリ。
ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。
背面にマジックで字が書けます。

用途養生。 クリア タイプ片面 テープ幅(mm)50 基材エンボスフィルム テープ長さ(m)50 主な用途養生 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着、透明 粘着タイプ中粘着 内容量1箱(30巻)
注意
※電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
※被着体の材質、貼付期間・環境によっては、糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは十分にご注意ください。)
※無垢・白木材、壁紙への使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65458796 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65458796 - 33105529 - - カットエース FN 光洋化学 33105529 カットエース FN 光洋化学 1箱(30巻) 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする