PAS SION-U 20型 電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】
簡単操作で安心 20インチ、24インチから選べ、軽さにもこだわった扱いやすい電動アシスト自転車 [パス シオン ユー]
用途お買い物、お出掛け、お仕事等
全長(mm)1620
質量(kg)車両:21.8
形式ブラシレスDCモーター
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御方式
定格出力(W)240
照明装置ホワイトLEDバッテリーランプ
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ20×1.95HE
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
駆動方式チェーン式
適応身長(cm)めやす:133以上
サドルの高さ(mm)670~790
軸間距離(mm)1055
タイヤ幅(mm)約48
走行距離(km)(一充電)【強モード】59【弱モード】91
変速段数リヤハブ内装3段式
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
完成車 の新着商品

