曜日別特売

IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 84個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 84個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3167
アズワン品番
65-7536-37
内容量
1セット(84個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6633049762503422323
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする