曜日別特売
62503422323 IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 84個入 WURTH ELEKTRONIK 66330497

IDCコネクタ 2mmピッチ 34極 2列 オス 1セット 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(84個)
注文コード
66330497
品番
62503422323
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●極数:34●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3167
アズワン品番
65-7536-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする