丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:24 Duramate AHDMシリーズ

丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:24 Duramate AHDMシリーズ AMPHENOL

仕様●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC36 です●コード番号:195-0727 アズワン品番65-7668-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66336989 AHDC36-24
4,100
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする