コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E202000002GMシリーズ

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E202000002GMシリーズ サンドビック

溝入れ加工用。

仕様●適合被削材:鋼/鋳鉄●刃長(mm):18.8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:E●la:2●re:0.2●最大切り込み:18.8●原産国:スウェーデン●コード番号:172-3251 アズワン品番65-8200-50 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66337707 N123E202000002GM
32,600
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする