ピンヘッダ 18極 2.54mm 3列
Samtec コネクタヘッダは、18 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-106-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6671
アズワン品番65-7689-71
内容量1個
商品豆知識