曜日別特売
TSW-106-08-G-T-RA ピンヘッダ 18極 2.54mm 3列 SAMTEC 66338014

ピンヘッダ 18極 2.54mm 3列TSW-106-08-G-T-RA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66338014
品番
TSW-106-08-G-T-RA
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

Samtec コネクタヘッダは、18 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ

仕様
●シリーズ:TSW-106-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6671
アズワン品番
65-7689-71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする