強力伸縮棒 EA951FEシリーズ
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定
仕様●サイズ(mm):1,100~1,900(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):1.02●耐荷重(kg):110cmの場合/55kg、150cmの場合/35kg、190cmの場合/23kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール
アズワン品番65-9327-33
内容量1本