Arcol Arcolの テープ Arcolの 電子・基板用テープ Arcolの その他電子・基板用テープ 熱伝導パッド 厚さ0.5mm 109.7x72.5mm 熱伝導パッド 厚さ0.5mm 109.7x72.5mm 注文コード 仕様●寸法:109.7x72.5mm●厚さ:0.5mm●長さ:109.7mm●幅:72.5mm●直径:5.1mm●熱伝導率:3W/m・K●材料:シリコーン●自己接着:なし●コード番号:227-5393 アズワン品番65-8071-86 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HS250-TP2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66341934 HS250-TP2 ¥1,740 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ワクピタテープ 広幅 アール 税込¥472 ¥429 Sテープ(保護テープ) 古河電工パワーシステムズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ バックシーリングテープ ユニ工業 税込¥32,978~ ¥29,980~ アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル 税込¥912~ ¥829~ (5) アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル 税込¥879~ ¥799~ (1) 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” SAXIN 税込¥104,478~ ¥94,980~ 強力両面テープ凹凸面用 ニトムズ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル 税込¥769~ ¥699~ 野菜結束テープ ユニ工業 税込¥60,478~ ¥54,980~ バルコテープ(幅20) 古河電工パワーシステムズ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 強力固定用両面テープ(黒) ECO ニトムズ 税込¥472~ ¥429~ Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 税込¥824~ ¥749~ エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 強力両面テープブチルゴム ECO ニトムズ 税込¥494~ ¥449~ ビニルテープ 幅広 No 21 ニトムズ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” SAXIN 税込¥94,578~ ¥85,980~ エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズ 税込¥538 ¥489 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープその他電子・基板用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります ポリイミド粘着テープ ポリエステルテープ ガラス/セラミックテープ ポリエチレンテープ アルミ/銅テープ アラミド/シリカテープ PTFE/PPSテープ その他電子・基板用テープ シェアする マイページ 最近見た商品