工業用ビデオ内視鏡 パイプ直径6.0mm/直視・側視統合型
TIME100シリーズは、さまざまな業界で広く使用されている高度なビデオ内視鏡です。
720P超クリア画像表示
撮影中の画像撮影
リアルタイムスケーリング
クロススケール
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
仕様●プローブ径:Φ6.0mm●カメラピクセル:100万●被写界深度:5-50mm/10-100mm/20mm/-∞●視野:120°●光源:LED照明●照度:30000Lx●プローブの長さ:1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)●耐久性デバイス:挿入チューブとハンドル接続用の42mmクッション保護装置●曲げ方向:360°/無指向性ステアリング360°/全向弯曲●曲げ角度:最大190°(10mパイプラインの場合は90度)●プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)●ワイヤレス画像伝送:WiFi●スクリーン:3.5インチ●画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080●メニュー言語の選択:英語/中国語などの8言語が利用可能●構造材料:落下防止工学用材料●防水と防塵:IP67(プローブ,対物レンズおよびパイプライン)●写真/ビデオファイル形式:JPEG/MOV●データインターフェース:HDMIビデオ出力インターフェース,microUSBポート●稼働時間:≧8時間●バッテリー容量:デュアルバッテリ寿命設計3.7V,3200mAhx2●充電:DC5V,最大電流1A●機械重量:≦0.55Kg●互換性:マルチパイプラインシステム互換性技術●ストレージ:容量8GB:TFカード(最大32GBサポート)●電源:充電式リチウムバッテリ(オプション:内蔵充電式リチウムバッテリ)
アズワン品番65-8291-44
内容量1個