曜日別特売

M5St M5STACKシリーズ

M5St M5STACKシリーズ - M5Stack

M5Stack用の1.3インチOLEDディスプレイ。解像度が128×64ピクセルの1.3インチモノクロ表示のOLEDディスプレイです。ドライバにSH1107を採用し、I2Cバスに接続できます。裏面はマグネット式で、金属面に簡単に取り付けできます。用途:組み込み機器用のデータ表示。

仕様●動作電流:58mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3C)●ディスプレイサイズ:14.7×29.42mm●ピクセル間隔:0.17×0.17mm●ピクセルサイズ:0.15×0.15mm●視野角:フル●動作温度:0~+40℃●重量:9.3g●サイズ:24×56×8mm●【セット内容】●OLEDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1ピン配置●回路図●ビデオアズワン品番67-0396-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66347069M5STACK-U119
2,910
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする